Nature Bundjacke
Bundjacke Nature
BUNDJACKE NATURE BLAU XL
Art.-Nr. M401275003
EAN 4251402751083
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die widerstandsfähige Jacke sieht nicht nur gut aus, sondern versichert zusätzlich erstklassigen Tragekomfort. Dank ihrem hohen Baumwollanteil ist sie äußerst hautfreundlich.
- Strapazierfähiges, pflegeleichtes Stretchgewebe
- 2 Brust-, 2 Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, e-Care Tasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Ärmelschnitt
- Verstärktes Gewebe im Ellbogen, Ärmelbelüftung
- Verlängerter Rücken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schieferblau |
Größe | XL |
Werkstoff | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |