Nature Parka
Parka Nature
PARKA NATURE GRANITGRAU M
Art.-Nr. M411198001
EAN 4251174744115
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochstrapazierfähige Funktionsjacke mit vielen praktischen Details - einsetzbar bei jedem Wetter. Toller Look und erstklassiger Tragekomfort.
- Warm, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
- 2 Brust-, 2 Vorder-, 2 Seitentaschen, Ärmel-, Napoleontasche
- Verklebte Nähte, Dreifachnähte, verdeckte Kabeldurchführung, e-Care
- Polsterung im Schulterbereich, Innenkragen aus Fleece
- Unterarmbelüftung, Ärmel-Innenbündchen, abnehmbare Kapuze
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Granitgrau |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 175 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |