Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nature Poloshirt

Arbeitspoloshirt Nature
POLOSHIRT NATURE GRAU L

Art.-Nr. M447526002
EAN 4251402716648

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nature Poloshirt

Art.-Nr. M447526002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das sportliche und komfortable Poloshirt mit Bambusfasern bietet auch bei anstrengenden Tätigkeiten ein trockenes Körpergefühl.
  • Perfektes Körperklima, schnell trocknend, hautfreundlich

  • Modischer Ausschnitt, Raglanärmel

  • Saum und Ärmel mit reflektierendem Logoprint

  • Kontrastfarbige Ziernähte für einen sportiven Look

  • UV-Schutz 50, Biobaumwoll-Jerseygewebe, Bambusfaser
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Granitgrau

Größe

L

Werkstoff

55% Baumwolle, 40% Viskose, 5% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen