Nature S1P ESD Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S1P Nature ESD
HALBSCHUH NATURE S1P ESD BLAU 44
Art.-Nr. M416136044
EAN 4251174782827
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der S1P Schuh kombiniert einen sportlichen Look und Sicherheit auf ideale Weise. Zusätzlich punktet er mit seiner fantastischen Belüftung.
- Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Aluminiumzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- ESD, Air Tubeless System
- Ca. 600 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Typbezeichnung | Halbschuh |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Aluminium |
Schuhgröße EU | 44 |