Nature Shorts
Arbeitsshorts Nature
BERMUDA NATURE BLAU 44
Art.-Nr.
M413116421
EAN 4251402750567
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese sportliche Shorts bietet dank ihrem strapazierfähigen Stretchmaterial, mit hohem Baumwollanteil, besten Tragekomfort.
- Strapazierfähiges, pflegeleichtes Stretchgewebe
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel- , Meterstab-, e-Care Tasche
- Reflektierende Einsätze
- Gusset (Zwickel im Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit und Reißfestigkeit), Stretchbelt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schieferblau |
Größe | 44 |
Größe FR/ES/PT/BE | 38 |
Werkstoff | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 30 |