Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nature Shorts

Arbeitsshorts Nature
BERMUDA NATURE SCHWARZ 52

Art.-Nr. M413118429

EAN 4251402750888

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nature Shorts

Art.-Nr. M413118429

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese sportliche Shorts bietet dank ihrem strapazierfähigen Stretchmaterial, mit hohem Baumwollanteil, besten Tragekomfort.
  • Strapazierfähiges, pflegeleichtes Stretchgewebe

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel- , Meterstab-, e-Care Tasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Gusset (Zwickel im Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit und Reißfestigkeit), Stretchbelt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Teerschwarz

Größe

52

Größe FR/ES/PT/BE

46

Werkstoff

64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

36

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen