Nature Weste
Weste Nature
WESTE GEFUETTERT NATURE BLAU 4XL
Art.-Nr. M442071006
EAN 4251402718321
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die multifunktionelle und coole Weste eignet sich einfach für jeden Einsatz und lässt sich ideal mit einem Hemd, Pullover oder auch Shirt kombinieren. Genießen Sie Tragekomfort und Design.
- Warm, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
- 2 Brust-, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche innen
- Warmes Taschenfutter, e-Care, verdeckte Kabeldurchführung
- Aramid-Verstärkung/Polsterung (sehr abriebfest) im Schulterbereich, Innenkragen aus Fleece
- Praktische Reißverschlüsse an der Seitennaht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schieferblau |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 165 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 100 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |