Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nature Weste

Weste Nature
WESTE GEFUETTERT NATURE SCHWARZ L

Art.-Nr. M442093002

EAN 4251402713876

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nature Weste

Art.-Nr. M442093002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die multifunktionelle und coole Weste eignet sich einfach für jeden Einsatz und lässt sich ideal mit einem Hemd, Pullover oder auch Shirt kombinieren. Genießen Sie Tragekomfort und Design.
  • Warm, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)

  • 2 Brust-, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche innen

  • Warmes Taschenfutter, e-Care, verdeckte Kabeldurchführung

  • Aramid-Verstärkung/Polsterung (sehr abriebfest) im Schulterbereich, Innenkragen aus Fleece

  • Praktische Reißverschlüsse an der Seitennaht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Teerschwarz

Größe

L

Werkstoff

100% Polyamid

Flächengewicht Gewebe pro m²

165 g

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

100 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen