Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Bundhose Damen

Warnschutz-Arbeitshose Neon Damen
BUHO NEON DAMEN ORANGE/GRAU 40

Art.-Nr. M410132505

EAN 4251761497127

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Bundhose Damen

Art.-Nr. M410132505

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die innovative und strapazierfähige Warnschutz Bundhose für den sicheren Arbeitsalltag
  • Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe

  • LOXY-Reflektoren, Dreifachnähte, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404

  • EN ISO 20471 Klasse 1, STANDARD 100 by OEKO-TEX
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

40

Größe FR/ES/PT/BE

42

Werkstoff

74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Normen

ISO 20471, EN 14404, EN 20471

ISO

20471

EN-Norm

14404, 20471

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

30

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen