Neon Warnschutz Bundhose Damen
Warnschutz-Arbeitshose Neon Damen
BUHO NEON DAMEN ORANGE/GRAU 44
Art.-Nr.
M410132509
EAN 4251761497141
Preis für gewählte Verpackungseinheit





Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative und strapazierfähige Warnschutz Bundhose für den sicheren Arbeitsalltag
- Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe
- LOXY-Reflektoren, Dreifachnähte, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
- EN ISO 20471 Klasse 1, STANDARD 100 by OEKO-TEX
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Anthrazit |
Größe | 44 |
Größe FR/ES/PT/BE | 46 |
Werkstoff | 74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Normen | ISO 20471, EN 14404, EN 20471 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 14404, 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 32 |