Neon Warnschutz Bundhose Klasse 2
Warnschutz-Bundhose Neon Klasse 2
BUNDHOSE NEON GELB/GRAU 94
Art.-Nr. M410080459
EAN 4251402748014
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative Warnschutz Bundhose bietet dank ihrem Stretchmaterial maximale Bewegungsfreiheit. Zusätzlich gewährt sie durch den hohen Baumwollanteil Tragekomfort ohne dabei an Widerstandsfähigkeit zu sparen.
- Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe
- LOXY®-Reflektoren
- Dreifachnähte, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
- EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | 94 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40L |
Werkstoff | 74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Normen | ISO 20471, EN 14404, EN 20471 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 14404, 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 32L |