Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Bundhose Klasse 2

Warnschutz-Bundhose Neon Klasse 2
BUNDHOSE NEON ORANGE/GRAU 64

Art.-Nr. M410079447
EAN 4251402747697

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Bundhose Klasse 2

Art.-Nr. M410079447

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die innovative Warnschutz Bundhose bietet dank ihrem Stretchmaterial maximale Bewegungsfreiheit. Zusätzlich gewährt sie durch den hohen Baumwollanteil Tragekomfort ohne dabei an Widerstandsfähigkeit zu sparen.
  • Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe

  • LOXY®-Reflektoren

  • Dreifachnähte, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404

  • EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

64

Größe FR/ES/PT/BE

58

Werkstoff

74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Normen

ISO 20471, EN 14404, EN 20471

ISO

20471

EN-Norm

14404, 20471

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

48

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen