Neon Warnschutz Bundjacke Klasse 3
Warnschutz-Bundjacke Neon Klasse 3
BUNDJACKE NEON GELB/GRAU XXL
Art.-Nr. M409276004
EAN 4251402748717
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative Warnschutz Bundjacke aus bequemem Stretchmaterial garantiert höchste Bewegungsfreiheit und einwandfreien Tragekomfort.
- Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Brusttaschen, Stifttasche, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentasche mit Reißverschluss
- LOXY®-Reflektoren
- Hoher Kragen, verstellbare Ärmelbündchen, ergonomischer Ärmelschnitt, verlängerter Rücken, ID-Kartenhalter
- EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | XXL |
Werkstoff | 74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |