Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Bundjacke Klasse 3

Warnschutz-Bundjacke Neon Klasse 3
BUNDJACKE NEON ORANGE/GRAU XXL

Art.-Nr. M409275004

EAN 4251402748632

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Bundjacke Klasse 3

Art.-Nr. M409275004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die innovative Warnschutz Bundjacke aus bequemem Stretchmaterial garantiert höchste Bewegungsfreiheit und einwandfreien Tragekomfort.
  • Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Brusttaschen, Stifttasche, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentasche mit Reißverschluss

  • LOXY®-Reflektoren

  • Hoher Kragen, verstellbare Ärmelbündchen, ergonomischer Ärmelschnitt, verlängerter Rücken, ID-Kartenhalter

  • EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

XXL

Werkstoff

74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Normen

ISO 20471, EN 20471

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen