Neon Warnschutz Latzhose Klasse 2
Warnschutz Latzhose Neon Klasse 2
LATZHOSE NEON GELB/GRAU 28
Art.-Nr. M410082409
EAN 4251402748373
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative und widerstandsfähige Warnschutz Latzhose besticht durch ihren Stretchanteil mit hervorragender Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.
- Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe
- LOXY®-Reflektoren
- Dreifachnähte, elastische Träger, verstellbarer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
- EN ISO 20471 Klasse 2
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Farbe | Gelb, Anthrazit | 
| Größe | 28 | 
| Größe FR/ES/PT/BE | 52C | 
| Werkstoff | 74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan | 
| Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g | 
| EN-Norm | 20471, 14404 | 
| Waschbar bei | 60°C | 
| Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen | 
| Normen | EN 20471, EN 14404 | 
 
 
 
 
