Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Latzhose Klasse 2

Warnschutz Latzhose Neon Klasse 2
LATZHOSE NEON GELB/GRAU 64

Art.-Nr. M410082447

EAN 4251402748502

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Latzhose Klasse 2

Art.-Nr. M410082447

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die innovative und widerstandsfähige Warnschutz Latzhose besticht durch ihren Stretchanteil mit hervorragender Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.
  • Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe

  • LOXY®-Reflektoren

  • Dreifachnähte, elastische Träger, verstellbarer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404

  • EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

64

Größe FR/ES/PT/BE

58

Werkstoff

74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

EN-Norm

20471, 14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Normen

EN 20471, EN 14404

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen