Neon Warnschutz Latzhose Klasse 2
Warnschutz Latzhose Neon Klasse 2
LATZHOSE NEON ORANGE/GRAU 27
Art.-Nr.
M410081407
EAN 4251402748113
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative und widerstandsfähige Warnschutz Latzhose besticht durch ihren Stretchanteil mit hervorragender Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.
- Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe
- LOXY®-Reflektoren
- Dreifachnähte, elastische Träger, verstellbarer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
- EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Anthrazit |
Größe | 27 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50C |
Werkstoff | 74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
EN-Norm | 20471, 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Normen | EN 20471, EN 14404 |