Neon Warnschutz Longsleeve
Warnschutz Longsleeve Neon
LONGSLEEVE NEON GELB L
MODYF
Art.-Nr.
M409298002
EAN 4251402775539
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das gut sichtbare, leuchtfarbene Langarmshirt bietet dank dem hohen Baumwollanteil einen einzigartigen Tragekomfort.
- Perfektes Körperklima , hautfreundlich
- Elastische LOXY®-Reflektoren
- UV Standard 801 zertifiziert
- EN 20471 Klasse 3 (Größe XS-S Klasse 2)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farve | Gelb |
Größe | L |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 170 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |