Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Parka 3-in-1 Klasse 3

Warnschutz-Parka Neon 3in1 Klasse 3
PARKA 3IN1 NEON ORANGE/GRAU L

Art.-Nr. M409282002

EAN 4251402749219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Parka 3-in-1 Klasse 3

Art.-Nr. M409282002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser hervorragend sichtbare und multifunktionelle Warnschutzparka bietet dank 4-Wege Stretchmaterial maximale Bewegungsfreiheit. Zusätzlich garantiert er zuverlässige Wärme, Trockenheit sowie Sicherheit zu jeder Jahreszeit.
  • 4-Wege Stretchmaterial, atmungsaktiv, wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm), Teflon-Beschichtung (öl- und benzinresistent)

  • 2 Brust-, 3 Stifttaschen, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Napoleontaschen, Innentasche mit Reißverschluss

  • LOXY®-Reflektoren, verschweißte Nähte, abnehmbare, regulierbare Kapuze (ideal auch für Helmträger)

  • Hoher Fleecekragen, verstellbare Ärmelbündchen/Bund, ergonomischer Ärmelschnitt, ID-Kartenhalter

  • EN 20471 Klasse 3 zertifizierte Stepp-Innenjacke mit Taschen und LOXY®-Reflektoren, EN 14058

  • EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2), EN 343 Klasse 3/3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

L

Werkstoff

100% Oxford-Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

230 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

120 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen