Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Poloshirt Klasse 2

Warnschutz-Poloshirt Neon Klasse 2
POLOSHIRT NEON PLUS GELB 5XL

Art.-Nr. M409805007
EAN 4255576568904

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Poloshirt Klasse 2

Art.-Nr. M409805007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das komfortable, leuchtfarbene Poloshirt sorgt mit seinem hohen Baumwollanteil für einen angenehmen Tragekomfort.
  • Perfektes Körperklima, hautfreundlich

  • UV Standard 801 zertifiziert, UPF 40

  • EN 20471 Klasse 2 (Größe XS Klasse 1) mit zusätzlichen Reflektorstreifen am Ärmel

  • In Kombination mit Neon Warnschutz Shorts Klasse 3

  • Elastische LOXY® Reflektoren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

5XL

Werkstoff

55% Baumwolle, 45% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

175 g

Normen

ISO 20471, EN 20471

ISO

20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen