Neon Warnschutz Poloshirt Klasse 2
Warnschutz-Poloshirt Neon Klasse 2
POLOSHIRT NEON PLUS GELB XXL
Art.-Nr.
M409805004
EAN 4255576568874
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das komfortable, leuchtfarbene Poloshirt sorgt mit seinem hohen Baumwollanteil für einen angenehmen Tragekomfort.
- Perfektes Körperklima, hautfreundlich
- UV Standard 801 zertifiziert, UPF 40
- EN 20471 Klasse 2 (Größe XS Klasse 1) mit zusätzlichen Reflektorstreifen am Ärmel
- In Kombination mit Neon Warnschutz Shorts Klasse 3
- Elastische LOXY® Reflektoren
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | XXL |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 175 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |