Neon Warnschutz Shorts Klasse 1
Warnschutzshorts Neon Klasse 1
BERMUDA NEON GELB/GRAU 46
Art.-Nr. M410085423
EAN 4251402748915
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Warnschutz Bermuda ist ideal für die heißen Sommertage. Ihr Stretchmaterial garantiert höchste Bewegungsfreiheit und hervorragenden Tragekomfort.
- Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe
- LOXY®-Reflektoren
- Dreifachnähte
- EN 20471 Klasse 1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | 46 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40 |
Werkstoff | 74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |