Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Shorts Klasse 1

Warnschutzshorts Neon Klasse 1
BERMUDA NEON ORANGE/GRAU 50

Art.-Nr. M410084427

EAN 4251402748793

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Shorts Klasse 1

Art.-Nr. M410084427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese Warnschutz Bermuda ist ideal für die heißen Sommertage. Ihr Stretchmaterial garantiert höchste Bewegungsfreiheit und hervorragenden Tragekomfort.
  • Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe

  • LOXY®-Reflektoren

  • Dreifachnähte

  • EN 20471 Klasse 1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

50

Größe FR/ES/PT/BE

44

Werkstoff

74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Normen

EN 20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen