Neon Warnschutz Softshelljacke Klasse 3
Warnschutz-Softshelljacke Neon Klasse 3
SOFTSHELLJACKE NEON GELB/GRAU 5XL
Art.-Nr.
M409255007
EAN 4251692828281
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassig sichtbare Softshelljacke im sportlichen Design. Sie punktet mit ihrer flauschigen Innenseite und ihrer bemerkenswerten Bewegungsfreiheit, die sie zulässt.
- Mechanisches Stretchmaterial, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)
- 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle mit Reißverschlüssen, Stifttasche am Ärmel
- LOXY®-Reflektoren
- Verstellbare Ärmelbündchen, ergonomischer Ärmelschnitt, Kordelzug am Saum
- EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | 5XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |