Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Softshelljacke Klasse 3

Warnschutz-Softshelljacke Neon Klasse 3
SOFTSHELLJACKE NEON ORANGE/GRAU M

Art.-Nr. M409254001

EAN 4251402749042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Softshelljacke Klasse 3

Art.-Nr. M409254001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erstklassig sichtbare Softshelljacke im sportlichen Design. Sie punktet mit ihrer flauschigen Innenseite und ihrer bemerkenswerten Bewegungsfreiheit, die sie zulässt.
  • Mechanisches Stretchmaterial, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)

  • 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle mit Reißverschlüssen, Stifttasche am Ärmel

  • LOXY®-Reflektoren

  • Verstellbare Ärmelbündchen, ergonomischer Ärmelschnitt, Kordelzug am Saum

  • EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange, Anthrazit

Größe

M

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

ISO 20471, EN 20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen