Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Softshelljacke Lady

Warnschutz-Softshelljacke Neon Damen
SOFTSHELLJACKE NEON DAMEN GELB M

Art.-Nr. M409292001

EAN 4251402776512

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Softshelljacke Lady

Art.-Nr. M409292001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erstklassig sichtbare Damen Softshelljacke im sportlichen Design. Sie punktet mit ihrer flauschigen Innenseite und ihrer bemerkenswerten Bewegungsfreiheit, die sie zulässt.
  • Mechanisches Stretchmaterial, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)

  • 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle mit Reißverschlüssen, Stifttasche am Ärmel

  • LOXY®-Reflektoren

  • Verstellbare Ärmelbündchen, ergonomischer Ärmelschnitt, Kordelzug am Saum

  • EN 20471 Klasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

M

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

ISO 20471, EN 20471

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen