Neon Warnschutz Softshelljacke Lady
Warnschutz-Softshelljacke Neon Damen
SOFTSHELLJACKE NEON DAMEN GELB XL
Art.-Nr.
M409292003
EAN 4251402776536
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassig sichtbare Damen Softshelljacke im sportlichen Design. Sie punktet mit ihrer flauschigen Innenseite und ihrer bemerkenswerten Bewegungsfreiheit, die sie zulässt.
- Mechanisches Stretchmaterial, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)
- 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle mit Reißverschlüssen, Stifttasche am Ärmel
- LOXY®-Reflektoren
- Verstellbare Ärmelbündchen, ergonomischer Ärmelschnitt, Kordelzug am Saum
- EN 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |