Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Wattierte Jacke Klasse 3

Warnschutzjacke Neon wattiert Klasse 3
WINTERJACKE NEON GELB/GRAU L

Art.-Nr. M409279002

EAN 4251402749455

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Wattierte Jacke Klasse 3

Art.-Nr. M409279002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die strapazierfähige, optimal sichtbare Winterjacke aus 4-Wege Stretchmaterial besticht mit hohem Tragekomfort. Sie hält den Körper bei jedem Arbeitseinsatz warm sowie trocken und ist daher prädestiniert für kalte Tage.
  • Warm wattiertes 4-Wege Stretchmaterial, atmungsaktiv, wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm), Teflon-Beschichtung (öl- und benzinresistent)

  • 2 Brust-, 3 Stifttaschen, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Napoleontaschen, Innentasche mit Reißverschluss, warmes Taschenfutter

  • LOXY®-Reflektoren, verschweißte Nähte, abnehmbare, regulierbare Kapuze (ideal auch für Helmträger)

  • Hoher Fleecekragen, verstellbare Ärmelbündchen mit elastischem Windschutz, ergonomischer Ärmelschnitt, verlängerter Rücken, ID-Kartenhalter

  • EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2), EN 343 Klasse 3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

L

Werkstoff

100% Oxford-Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

230 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen