Neon Warnschutz Wattierte Jacke Klasse 3
Warnschutzjacke Neon wattiert Klasse 3
WINTERJACKE NEON ORANGE/GRAU L
Art.-Nr. M409278002
EAN 4251402749370
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die strapazierfähige, optimal sichtbare Winterjacke aus 4-Wege Stretchmaterial besticht mit hohem Tragekomfort. Sie hält den Körper bei jedem Arbeitseinsatz warm sowie trocken und ist daher prädestiniert für kalte Tage.
- Warm wattiertes 4-Wege Stretchmaterial, atmungsaktiv, wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm), Teflon-Beschichtung (öl- und benzinresistent)
- 2 Brust-, 3 Stifttaschen, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Napoleontaschen, Innentasche mit Reißverschluss, warmes Taschenfutter
- LOXY®-Reflektoren, verschweißte Nähte, abnehmbare, regulierbare Kapuze (ideal auch für Helmträger)
- Hoher Fleecekragen, verstellbare Ärmelbündchen mit elastischem Windschutz, ergonomischer Ärmelschnitt, verlängerter Rücken, ID-Kartenhalter
- EN 20471 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2), EN 343 Klasse 3
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange, Anthrazit |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |