Neon Warnschutz Weste
Warnschutzweste Neon
WESTE NEON GELB 4XL
Art.-Nr. M409294006
EAN 4251402776703
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassig sichtbare Softshellweste im sportlichen Design. Sie punktet mit ihrer flauschigen Innenseite und ihrer bemerkenswerten Bewegungsfreiheit, die sie zulässt.
- Mechanisches Stretchmaterial, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)
- 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle mit Reißverschlüssen
- LOXY®-Reflektoren
- EN 20471 Klasse 2 (Größe XS-S Klasse 1)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Größe | 4XL |
Farbe | Gelb |
Leistungsklasse | 2 |
Waschbar bei | 40°C |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
EN-Norm | 20471 |
Produktgewicht (per Stück) | 960,000 g |
Größe FR/ES/PT/BE | 4XL |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Werkstoff | 100% Polyester |
ISO | 20471 |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |