Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Weste

Warnschutzweste Neon
WESTE NEON GELB L

Art.-Nr. M409294002
EAN 4251402776666

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Weste

Art.-Nr. M409294002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erstklassig sichtbare Softshellweste im sportlichen Design. Sie punktet mit ihrer flauschigen Innenseite und ihrer bemerkenswerten Bewegungsfreiheit, die sie zulässt.
  • Mechanisches Stretchmaterial, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm)

  • 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle mit Reißverschlüssen

  • LOXY®-Reflektoren

  • EN 20471 Klasse 2 (Größe XS-S Klasse 1)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

L

Farbe

Gelb

Leistungsklasse

2

Waschbar bei

40°C

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

EN-Norm

20471

Produktgewicht (per Stück)

880,000 g

Größe FR/ES/PT/BE

L

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Werkstoff

100% Polyester

ISO

20471

Normen

ISO 20471, EN 20471

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen