Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Winter Bundhose Klasse 2

Winter-Warnschutzbundhose Neon Klasse 2
BUNDHOSE WINTER NEON GELB/GRAU 25

Art.-Nr. M410089403

EAN 4251402750123

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Winter Bundhose Klasse 2

Art.-Nr. M410089403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die hochwertige Warnschutz Bundhose schützt den Körper dank ihrem warmen Steppfutter vor Kälte. Das Stretchmaterial garantiert höchsten Tragekomfort und beste Bewegungsfreiheit.
  • Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe

  • LOXY®-Reflektoren

  • Dreifachnähte, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404

  • EN 14058, EN 20471 Klasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

25

Größe FR/ES/PT/BE

46C

Werkstoff

74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404

ISO

20471

EN-Norm

20471, 14058, 14404

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% Polyester

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

36S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen