Neon Warnschutz Winter Bundhose Klasse 2
Winter-Warnschutzbundhose Neon Klasse 2
BUNDHOSE WINTER NEON GELB/GRAU 29
Art.-Nr. M410089411
EAN 4251402750161
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die hochwertige Warnschutz Bundhose schützt den Körper dank ihrem warmen Steppfutter vor Kälte. Das Stretchmaterial garantiert höchsten Tragekomfort und beste Bewegungsfreiheit.
- Strapazierfähiges Stretchmaterial, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Verstärkung und Reißverschluss rechts, Schenkel-, Zollstock-, Handytasche, Hammerschlaufe
- LOXY®-Reflektoren
- Dreifachnähte, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
- EN 14058, EN 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | 29 |
Größe FR/ES/PT/BE | 54C |
Werkstoff | 74% Polyester, 22% Baumwolle, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14404 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 20471, 14058, 14404 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 42S |