Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neon Warnschutz Winterjacke Klasse 3 Damen

Warnschutz-Winterjacke Damen Klasse 2
WINTERJACKE NEON DAMEN GELB S

Art.-Nr. M409409000

EAN 4251761464990

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neon Warnschutz Winterjacke Klasse 3 Damen

Art.-Nr. M409409000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die strapazierfähige Winterjacke aus 2-Wege Stretchmaterial für maximaler Sichtbarkeit im Arbeitsalltag
  • Warm wattiertes 2-Wege Stretchmaterial, atmungsaktiv, wasserdicht (Wassersäule 10.000 mm), Teflon-Beschichtung (öl- und benzinresistent)

  • Stift-, 3 Stifttaschen, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Napoleontaschen, Innentasche mit Reißverschluss, warmes Taschenfutter

  • LOXY®-Reflektoren, verschweißte Nähte, abnehmbare, regulierbare Kapuze (ideal auch für Helmträger)

  • Hoher Fleecekragen, verstellbare Ärmelbündchen mit elastischem Windschutz, ergonomischer Ärmelschnitt, verlängerter Rücken

  • EN 20471 Klasse 2 (Größen XS, S und M Klasse 2), EN 343 Klasse 3, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

S

Werkstoff

100% Oxford-Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

230 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen