Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Neso Fleecejacke

Arbeitsjacke Neso
FLEECEJACKE NESO BLAU XL

Art.-Nr. M456201003
EAN 4251596893736

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Neso Fleecejacke

Art.-Nr. M456201003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elegante Fleecejacke in Strickoptik schützt den Träger hervorragend vor Kälte – sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit
  • Innenseite aus warmen und weichem Fleece

  • 2 Außentaschen und eine Innentasche mit Reißverschluss

  • Kordelzug am Saum
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

265 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen