Netzteil für Akku-LED-Arbeitsleuchte ERGOPOWER FLAP
Netzteil f. Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower FLAP
NTZTL-(LEUCHT-AKKU-ERGOPOWER FLAP)
Art.-Nr. 0827981001
EAN 4099618398506
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aufladen des Akkus der LED-Arbeitsleuchte ERGOPOWER FLAP vorgesehen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Geeignet für | ERGOPOWER FLAP | 
| Nennspannung min./max. | 100 / 240 V/AC | 
| Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz | 
| Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung | 
| Schutzart IP | IP 20 | 
| Leitungslänge | 5 m | 
| Steckertyp | C |