Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

New Craft Arbeitsweste

Weste New Craft
WESTE NEW CRAFT BLAU 4XL

Art.-Nr. M442040006

EAN 4251402739388

Preis für gewählte Verpackungseinheit
New Craft Arbeitsweste

Art.-Nr. M442040006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal bei kalten Temperaturen! Dieses innovative, warme und komfortable Steppweste ist sehr vielseitig und funktionell sowie ein absoluter Hingucker.
  • Warme, wattierte Steppweste, hoher Kragen

  • 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle verschließbar

  • Unterlegter Frontreißverschluss, Kinnschutz

  • Saum mit Kordelzug und Stopper
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

4XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

65 g

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

310 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen