New Craft Arbeitsweste
Weste New Craft
WESTE NEW CRAFT GRAU L
Art.-Nr. M442041002
EAN 4251012106778
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal bei kalten Temperaturen! Dieses innovative, warme und komfortable Steppweste ist sehr vielseitig und funktionell sowie ein absoluter Hingucker.
- Warme, wattierte Steppweste, hoher Kragen
- 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle verschließbar
- Unterlegter Frontreißverschluss, Kinnschutz
- Saum mit Kordelzug und Stopper
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 65 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 310 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |