New Craft Arbeitsweste
Weste New Craft
WESTE NEW CRAFT GRAU M
Art.-Nr. M442041001
EAN 4251012106761
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal bei kalten Temperaturen! Dieses innovative, warme und komfortable Steppweste ist sehr vielseitig und funktionell sowie ein absoluter Hingucker.
- Warme, wattierte Steppweste, hoher Kragen
 - 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle verschließbar
 - Unterlegter Frontreißverschluss, Kinnschutz
 - Saum mit Kordelzug und Stopper
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Grau  | 
Größe  | M  | 
Werkstoff  | 100% Polyester  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 65 g  | 
Wattierung  | 100% Polyester  | 
Flächengewicht Wattierung pro m²  | 310 g  | 
Waschbar bei  | 30°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen  |