New Craft Steppjacke
Steppjacke New Craft
JACKE NEW CRAFT DUNKELBLAU XS
Art.-Nr. M411238010
EAN 4251402774297
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese innovative, wattierte Jacke ist perfekt für die kalte Zeit. Dank ihres modernen Designs ist sie für jeden Master geeignet.
- Warme, wattierte Steppjacke
- 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle verschließbar
- Unterlegter Frontreißverschluss, Kinnschutz, hoher Kragen
- Verstärktes Gewebe im Ellenbogenbereich
- Saum mit Kordelzug und Stopper
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | XS |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 65 g |
Normen | EN 14058 |
EN-Norm | 14058 |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 310 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |