Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

New Craft Steppjacke

Steppjacke New Craft
JACKE WATTIERT NEW CRAFT SCHWARZ XS

Art.-Nr. M411211010

EAN 4251402739289

Preis für gewählte Verpackungseinheit
New Craft Steppjacke

Art.-Nr. M411211010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese innovative, wattierte Jacke ist perfekt für die kalte Zeit. Dank ihres modernen Designs ist sie für jeden Master geeignet.
  • Warme, wattierte Steppjacke

  • 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle verschließbar

  • Unterlegter Frontreißverschluss, Kinnschutz, hoher Kragen

  • Verstärktes Gewebe im Ellenbogenbereich

  • Saum mit Kordelzug und Stopper
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XS

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

65 g

Normen

EN 14058

EN-Norm

14058

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

310 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen