New Craft Steppjacke
Steppjacke New Craft
JACKE WATTIERT NEW CRAFT SCHWARZ XXL
Art.-Nr. M411211004
EAN 4251402739333
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese innovative, wattierte Jacke ist perfekt für die kalte Zeit. Dank ihres modernen Designs ist sie für jeden Master geeignet.
- Warme, wattierte Steppjacke
 - 2 Vordertaschen, Brust-, Innentasche, alle verschließbar
 - Unterlegter Frontreißverschluss, Kinnschutz, hoher Kragen
 - Verstärktes Gewebe im Ellenbogenbereich
 - Saum mit Kordelzug und Stopper
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Schwarz  | 
Größe  | XXL  | 
Werkstoff  | 100% Polyester  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 65 g  | 
Normen  | EN 14058  | 
EN-Norm  | 14058  | 
Wattierung  | 100% Polyester  | 
Flächengewicht Wattierung pro m²  | 310 g  | 
Waschbar bei  | 30°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen  |