Prešívaná bunda New Craft
Prešívaná bunda New Craft
BUNDA NEW CRAFT TMAVMODR XS
MODYF
Obj. č.
M411238010
EAN 4251402774297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto inovatívna prešívaná bunda je perfektným doplnkom pre chladné obdobia. Vďaka modernému dizajnu splní požiadavky na štýl rôznych majiteľov.
- Teplá, prešívaná bunda
- 2 predné vrecká, náprsné vrecko, vnútorné vrecko, všetky na zapínanie
- Skrytý predný zips, ochrana brady, vysoký golier
- Spevnená látka na lakťoch
- Lem so sťahovacou šnúrkou a zarážka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka |
Veľkosť | XS |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 65 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 310 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |