Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge DIN 7338 Form C1 Kupfer

DIN 7338 Form C1 Kupfer
NT-FL-DIN7338-CU-C1-3X8

Art.-Nr. 0925160308

EAN 4045727864296

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Niete für Brems- und Kupplungsbeläge DIN 7338 Form C1 Kupfer

Art.-Nr. 0925160308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7338 shape C1, copper
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Innendurchmesser (d2)

1,7 mm

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Kopfhöhe (k1)

0,8 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

Form

C1

Produktgewicht (per Stück)

0,421 g

Schaftlänge (e)

1,5 mm

Innentiefe min. (t)

3,5 mm

Wanddicke (s)

0,5 mm

DIN

7338

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen