Niete für Brems- und Kupplungsbeläge
DIN 7338 Form B Stahl
NT-FL-DIN7338-B-3X8
Art.-Nr.
0924150308
EAN 4047376397156
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7338 Form B Stahl
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Innendurchmesser (d2) | 1.7 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0.8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
Produktgewicht (per Stück) | 0.500 g |
Schaftlänge (e) | 1.5 mm |
Innentiefe min. (t) | 3.5 mm |
Wanddicke (s) | 0.65 mm |
DIN | 7338 |