Niete für Brems- und Kupplungsbeläge
DIN 7338 Form B Kupfer
NT-FL-DIN7338-CU-B-6X15
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Innendurchmesser (d2) | 4.2 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.2 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Overflade | Blank |
Form | B |
Produktgewicht (per Stück) | 3.540 g |
Schaftlänge (e) | 3 mm |
Innentiefe min. (t) | 6 mm |
Wanddicke (s) | 0.9 mm |
DIN | 7338 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)