Niete für Brems- und Kupplungsbeläge
DIN 7338 Form B Kupfer
NT-FL-DIN7338-CU-B-8X15
Art.-Nr.
0925100815
EAN 4024835710671
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7338 Form B Kupfer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Innendurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 15.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.2 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
Produktgewicht (per Stück) | 5.340 g |
Schaftlänge (e) | 4 mm |
Innentiefe min. (t) | 8 mm |
Wanddicke (s) | 1 mm |
DIN | 7338 |