Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nippelschraube

Stahl verzinkt H mit Bohrspitze
SHR-NPL-BOSP-7,4-H2-(A2K)-4X13

Art.-Nr. 018557413

EAN 4011231240352

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nippelschraube

Art.-Nr. 018557413

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Klemmen von Profilen, Rolladenschienen und Wetterschenkeln

Mit Bohrspitze


Für die Verarbeitung in Kunststoffprofilen mit Metallausstreifung



Direktbefestigung ohne Vorbohren



Präzises Verschrauben durch spanaufnehmende Unterkopfkalotte



Präzise Zentrierung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

13 mm

Klemmdurchmesser (d2)

7,4 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,4 mm

Kopfhöhe (k1)

5,8 mm

Geeignet für Profil

Rehau, Thyssen, Gromathic, O & S, Plus Plan, Helmitin

Bohrspitzenlänge (lp)

4,2 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

12,8 mm

Innenantrieb

H2

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen