Nippelschraube
Stahl verzinkt H mit Bohrspitze
SHR-NPL-BOSP-8,6-H2-(A2K)-4X13
Art.-Nr. 018558613
EAN 4011231240475
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Klemmen von Profilen, Rolladenschienen und Wetterschenkeln
Mit Bohrspitze
Für die Verarbeitung in Kunststoffprofilen mit Metallausstreifung
Direktbefestigung ohne Vorbohren
Präzises Verschrauben durch spanaufnehmende Unterkopfkalotte
Präzise Zentrierung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Klemmdurchmesser (d2) | 8,6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,6 mm |
Geeignet für Profil | Kömmerling |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4,2 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 12,8 mm |
Innenantrieb | H2 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | Bohrspitze |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |