Nippelschraube
Stahl verzinkt H2 mit Gewindespitze
SHR-NPL-GWDSP-5,6-H2-(A2K)-4X10
Art.-Nr. 0185556100
EAN 4038898132776
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Klemmen von Profilen, Rolladenschienen und Wetterschenkeln
Mit Gewindespitze
Für die Verarbeitung in Kunststoffprofilen
- Direktbefestigung ohne Vorbohren
- Präzises Verschrauben durch spanaufnehmende Unterkopfkalotte
- Präzise Zentrierung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Klemmdurchmesser (d2) | 5,6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,6 mm |
Geeignet für Profil | Aluplast |
Innenantrieb | H2 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | Gewindespitze |